11-210-0340 エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン) 61461314 11-210-0340 エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン) 61461314 11-210-0340 エア・フルードガン 210シリーズ CEJN(セイン) 61461314

エア・フルードガン 210シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61461314 品番11-210-0340
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ノズルに内蔵されたバルブにより液ダレを防止します。集束した噴流から広範囲を清掃するための広角まで噴射角度を調整可能です。強力噴射により効果的に清掃・洗浄作業が行えます。レバー操作に加え本体ダイヤルで最大流量を調整可能です。ノズルのエッジはプラスチック製なので、対象物の表面を傷つけません。人間工学に基づいたラバー装着グリップのため、滑りにくくしっかりと握ることができ快適に操作可能です。

用途工作機械の洗浄などに。 トラスコ品番829-2278 材質本体:ポリアセタール(POM) 全長(mm)243.2 質量(g)261 使用圧力(MPa)1.6 ノズル長(mm)49.5 ノズル口径(Φmm)12.6 ノズル取付口M14×1

商品説明動画

セインブローガン マルチフロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする