※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61461384 品番 19-958-9203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

全長(m)10 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 ホース外径(Φmm)16 最高使用圧力(MPa)1.2 用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番864-1204 材質ポリウレタン 質量(kg)1.52 肉厚(mm)2.5 使用流体空気 流体温度(℃)-20〜60℃ 使用範囲(m)10
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする