※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルホースキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61461393 品番19-958-9413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番864-1221 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 全長(mm)1300 質量(g)515 最高使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-20〜60℃ ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)8 コイル径(mm)42 特性耐久性、柔軟性 継手カップリング/ニップル(シリーズ315) コイル長(mm)700
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする