※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートホースキット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61461436 品番 19-958-9564
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番864-1237 材質ポリウレタン 質量(kg)2.201 全長(m)15 肉厚(mm)2.5 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース寸法(内径×外径)(mm)11×16 接続カップリング/ニップル(シリーズ315) ホース内径(Φmm)11 使用流体空気 流体温度(℃)-20〜60 ホース外径(Φmm)16 使用範囲(m)15 特性残圧除去機能なし 継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61461427
2024-06-13
用途:
中型トラックのタイヤ脱着時
その他業種

8.5mm内径のホースではパワー不足で緩まない車輌も有りまして11mmを購入しましたが、段違いのパワーです。

ホース自体も柔らかくて取り扱いしやすくて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする