ダクトテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード61461743 品番4663-48-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。

グレー テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.29 基材PEコート布 粘着剤ゴム系 使用温度範囲(℃)95 用途ダクトや配管のシーリング。 トラスコ品番149-7881 幅(mm)48 厚さ(mm)0.29 質量(g)750 長さ(m)50 引張強度50N/10mm 耐熱温度(℃)95 特性強度、高い粘着力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールテープの役割と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/screw_seal/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする