※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60650-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461953 60650-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461953 60650-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461953 60650-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461953 60650-50-50 アルミテープ tesa(テサ/テサテープ) 61461953

アルミテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 61461953 品番 60650-50-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。

シルバー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.09 基材アルミ箔 粘着剤アクリル系 粘着力9N/10mm 使用温度範囲(℃)-40〜160℃ 用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。 トラスコ品番160-6681 幅(mm)50 厚さ(mm)0.09 質量(g)450 長さ(m)50 使用温度範囲-40〜160℃ 引張強度40N/10mm 粘着力(N/10mm)9 引張強度(N/10mm)40 特性導電性、熱伝導性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする