画像準備中

アルミケースAT-3000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61462075 品番 AT-3100
参考基準価格(税別)¥53,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

軽量性と堅牢性を徹底的に追求しており、様々な搬送物に柔軟に対応できるアタッシュケースタイプです。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷やサビに強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。パチン錠は鍵をかけることにより本体とフタ部を完全にクローズします。グリップハンドルは頑丈なアルミ製で、グリップ部は柔らかく手にフィットする黒ビニールです。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品などを輸送時の損傷から確実に守ります。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)477×337×195 用途スマートなアタッシュケースタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に。 トラスコ品番781-0351 材質フタ:1.2mm厚高張力アルミニウム合金、内装:全面布貼り、フレーム:耐蝕性アルミ合金 質量(kg)3.9 材質(本体)1.2mm厚高張力アルミニウム合金 外寸法・幅(mm)477 外寸法・高さ(mm)195 錠前南京錠(別売)取付可 外寸法・奥行(mm)337 有効内寸法・奥行(mm)320 有効内寸法・高さ(mm)50/140 有効内寸法・幅(mm)460
注意
※南京錠は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする