ブラストン
ブラストンの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ブラストンの ガス調整器
カバーオール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
61462215
品番
BSC-12001-Y-4L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
超導電性加工糸を使用しています。クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番
137-2794
色
イエロー
サイズ
4L
質量(g)
400
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
92〜105
着丈(cm)
170