曜日別特売
FCE1UA ラックマウント用ファイバーエンクロージャー PANDUIT(パンドウイット) 61462267

ラックマウント用ファイバーエンクロージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード61462267品番FCE1UA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

MPOカセットを搭載し、接続して使用します。ラベル貼付用のスペースがあります。カバーが透明で配線の確認ができます。両側にケーブルクリップがついています。引き出し方式で配線の追加、メンテナンスが容易にできます。前面エリアのトップカバーを取り除いて、トレーを引き出さずにパッチ作業も可能です。

用途光ファイバーのエンクロージャー。MPOカセットを搭載、接続して使用。仕様マウント可能FAP数:4、マウント可能MTPカセット数:4、マウント可能スプライストレイ数:4(96芯)トラスコ品番145-4808幅(mm)447高さ(mm)43.7質量(g)6613使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)454.7ユニット数ラック:1U
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする