曜日別特売

AV接続ケーブル (袋入りタイプ)

AV接続ケーブル (袋入りタイプ) - マックステルAV接続ケーブル (袋入りタイプ) - マックステル

AV接続ケーブル (袋入りタイプ)になります。映像+ステレオ音声×映像+ステレオ音声用、両端共に映像用ピンプラグ×1、音声用ピンプラグ×2の3×3ピンタイプの24金メッキ加工をしております。テレビやビデオ/DVD等に接続する時に使用します。

用途
AV機器などに相互接続に使用します。
長さ(m)
1
プラグ
24金メッキ
ケーブル
ブラック
インピーダンス(Ω)
75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79785417MV-3310G
オープン
¥599
¥659(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする