ベッセル
ベッセルの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ベッセルの ガス調整器
複動型エアニッパー(丸型レバーなし/角型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61462294
品番
GT-NWS30
参考基準価格(税別)
¥48,950
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
用途
プラスチック樹脂成型業界等。
トラスコ品番
137-2262
材質
アルミ、鉄、樹脂
全長(mm)
230.5
質量(kg)
1.115
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
切断能力(mm)軟銅線
3.3
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
空気消費量(cm
3
/回)
584
加圧力(N)
2744
能力(Φmm)
銅線3.3、鉄線2.8、ABS樹脂9.5
アズワン品番
64-8543-21
切断能力(mm)ABS樹脂
9.5
注意
※商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。※能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。※ブレード形状や切断物の種類によって変わります。※改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。※刃別売。