曜日別特売
HP-2548 防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO 61462328

HP-2548 防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO 61462328
HP-2548 防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO 61462328
HP-2548 防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO 61462328

防災反射テープ(伸縮タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ幅(mm)25長さ(mm)480注文コード61462328品番HP-2548
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。

用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。グレー使用場所屋内/屋外テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.3長さ(mm)480仕様筆記不可トラスコ品番161-0250質量(g)7取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
注意
※使用する時は、表面の透明フィルムを剥がしてご使用ください。※一度貼ったテープは貼り直しできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61462346
2024-12-27
用途: バイクウェアに使用

オートバイウェアに 夜間視認性向上を図る為に 貼り付けるだけと面倒ないです 以外にしっかりついています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする