オキシウォッシュ酸素系漂白剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61462364 品番K-7110
参考基準価格(税別)¥195 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

粉末タイプの酸素系漂白剤です。漂白・除菌・消臭に使えます。洗濯、食器漂白、掃除などマルチに活用できます。独自処方による洗浄力の高さが強みです。油汚れにもOKです。お湯で使うのがコツです。つけ置きで効果があがります。

用途40〜60度のお湯4Lにオキシウォッシュ約30gを溶かします。汚れ物をしっかり浸け込みます。洗った後は十分にすすいでください。 トラスコ品番148-7116 材質過炭酸塩(酸素系)、炭酸塩、水軟化剤、過硫酸塩、界面活性剤 形状粉末 容量(mL)35×3袋 質量(g)115
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61462364
2022-06-09
用途:
清掃

1回分ずつ分けられているのでとても使いやすいです。
高頻度に使用するのでしたら大容量でもよいかもしれませんが、
頻度が低めであれば場所も取らないし、価格も手ごろなので良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする