不易糊工業
不易糊工業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
不易糊工業の ガス調整器
KFKペイントマーカー(中字)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61462398
品番
KFK-3K
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
耐光性・耐水性にすぐれた油性顔料系インクを使用しています。鉄・鋼材・木材・合成樹脂・ガラス・ゴムなどのマーキングに最適です。摩耗しにくく、強い耐芯ペン先を使用しています。
質量(g)
21
色
蛍光イエロー
温度範囲(℃)
-20〜200
文字サイズ(mm)
丸芯 2
材質
本体:油性顔料系、芯:ポリエステル
用途
工業用素材・部品へのマーキング用に。
トラスコ品番
148-6794