NiteIze
NiteIzeの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
NiteIzeの 荷締機
NiteIzeの 荷締機本体
デュアルカムジャム(R)タイダウンストラップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61462495
品番
NI04048
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
先端がループ状になっているため、簡単にしっかり固定します。バックル部分の両側にロックがあり、位置を決めしっかり固定できる巧みに設計された商品です。
幅(mm)
25
長さ(m)
3.66
ベルト色
黒
用途
資材や装具などの固定に。
トラスコ品番
114-5416
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、亜鉛合金
質量(g)
216
引張強度
544kgf
最大使用荷重(kg)
181