画像準備中

スティーリー アーム+クランプキット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61462529 品番NI04345
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

デスクなどスマートフォンやタブレットを固定できるスティーリーのアームホルダー。画面の回転、アームも折り曲げて調整ができます。スティーリーのアームホルダーにマルチステッカー(NI04346)とマグネットソケット(NI02998)をつけたセットです。

用途オフィス・会議机に。 トラスコ品番161-2851 材質ネオジム磁石、スチール 、アルミニウム合金、シリコン、ステンレススチール 幅(mm)78 高さ(mm)380 質量(g)295 奥行(mm)52 特性回転、アームも折り曲げ
注意
※マルチステッカーの粘着面が弱くなったら水で洗浄し、乾燥しないようにガラス面等に貼り付けて保管してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする