古藤工業(Monf)
古藤工業(Monf)の 両面テープ
古藤工業(Monf)の 両面テープ一般用途用
防水気密テープ(片面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
61462608
品番
S4011 75X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防水性、気密性に優れています。
色
黒
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.5
特性
防水性、気密性
用途
サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。
トラスコ品番
149-7515
材質
基材:特殊不織布、粘着剤:ブチルゴム系
質量(kg)
1.171
基材
特殊不織布
引張強度
56.8N/25mm
粘着剤
ブチルゴム系
引張強度(N/mm)
48.7/25
粘着力
21/25N/mm
主な用途
繋ぎ目防水
粘着力(N/mm)
21/25
再生材使用
使用