スイストゥール
スイストゥールの ドライバー/ビット
スイストゥールの ドライバー
スイストゥールの 差替式ドライバー
システムドライバーショート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61462635
品番
SD-S03
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。コンパクトで携帯に便利です。グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。
先端形状
ヘクスローブ
先端サイズ
[[+]]00×[[-]]2
全長(mm)
125
軸長(mm)
35
材質(グリップ)
グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂
材質(軸)
ビット:クロームバナジウム鋼
質量(g)
165
トラスコ品番
828-8310
セット内容
ヘクスローブ10、15、20、25、27、30
商品構成
セット