スイストゥール
スイストゥールの ドライバー/ビット
スイストゥールの ドライバー
スイストゥールの 差替式ドライバー
システムドライバーショート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61462644
品番
SD-S07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルに6種類のカラービットを内蔵しています。コンパクトで携帯に便利です。グリップはエラストマー樹脂を採用し、滑りにくく握りやすさを追求しています。
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
[[+]]00×[[-]]2
全長(mm)
125
軸長(mm)
35
材質(グリップ)
グリップ:ガラス繊維入り強化ナイロン、エラストマー樹脂
材質(軸)
ビット:クロームバナジウム鋼
質量(g)
165
トラスコ品番
828-8311
セット内容
[[+]]1、[[+]]2、[[+]]3、[[-]]4、[[-]]5、[[-]]6
商品構成
セット