曜日別特売
SSB-1520H50BR さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成 61462653

SSB-1520H50BR さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成 61462653
SSB-1520H50BR さらさら耐圧ブラウンホース 三洋化成 61462653

さらさら耐圧ブラウンホース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード61462653品番SSB-1520H50BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

レトロ調カラーの落ち着いたブラウンカラーホースです。ホース表面に特殊表面処理を施していますので、ホースがベトつきません。糸入りホースの為、ノズル使用に最適です。中黒ホースなので紫外線をカットし、藻の発生を抑えノズルの目詰まりを防ぎます。

用途一般家庭水道散水用。トラスコ品番149-1837材質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り質量(kg)9.3ブラウン長さ(m)50使用圧力(MPa)0.6使用温度(℃)0~60許容曲げ半径(mm)72外径(mm)20内径(mm)15耐寒温度(℃)(脆化温度)-39
注意
※家庭用水道からの散水・送水・洗車用として使用して下さい。※水(60℃以下)以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61462653
2021-09-03
用途: 庭の散水
株式会社おりおん卸売・小売業

使用中のホースリール付属のホースがすぐにべたつきだしたので、
これを試してみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする