TRUSCO
TRUSCOの 作業台
TRUSCOの 作業台アクセサリ
TRUSCOの 作業台アクセサリ天板・中板
テーブル専用電動昇降装置
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61462669
品番
SYT-1575-W
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
スガツネ昇降ユニットLFT-2Eー600型用の天板です軽量で汚れ、傷、粘着材に強い樹脂製天板です。
質量(kg)
15.14
間口(mm)
1500
間口W×奥行D(mm)
適合作業台寸法:1500×750
トラスコ品番
161-1829
材質
芯材:集成材、エッジテープ:ABS樹脂
厚さ(mm)
27
高さ(mm)
27
奥行(mm)
750
耐荷重(kg)
約70
材質(天板)
表面材:MDF、表面:特殊硬化コート紙(EBコート仕様)
注意
※取付用ビスは昇降ユニット本体のものをご使用願います。