瞬間パンク修理剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード61462687 品番TB6001AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ジャッキ等の工具が不要です。その場で瞬時にパンク修理が可能です。タイヤ、チューブを傷めず、修理可能です。修理と同時にエアーが注入されます。

用途普通車用のパンク修理に。 トラスコ品番149-3334 容量(mL)385 質量(g)388 使用温度範囲(℃)常温 容器スプレー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:657

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61462687
2022-06-14
用途:
スペアタイヤレス仕様にした車両の応急用車載品として
株式会社スズキサービスショップ大津 様

届いた商品の梱包箱にこのパンク修理キットで修理できるサイズ一覧が記載されていました。
この商品は当方の必要なサイズには達していませんでした。
このようなことが発生しないよう商品説明欄に適合サイズ一覧を記載して頂ければ良いかと思います。
後、品質保証期限が2年5ヶ月しかないのはちょっと短すぎませんか?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする