※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト(旋盤用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61463028 品番 TTB-11-3-NEW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

トラスコ品番419-6503 材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4) 幅(mm)19 全長(mm)160 質量(kg)0.4 高さ(mm)19 JIS規格種類:11形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする