画像準備中

万能携帯ウインチリバティ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61463046 品番X-5
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

縦、横、斜め、自由自在に牽引可能です。ワイヤロープの牽引長さが無制限のエンドレスタイプです。小型・軽量設計・オーバーロードを防ぐ安全ピンを採用しています。台付けが簡単です。チルホールのさらなる軽量化と引張り効率を追求したモデルです。

用途屋根の吊り上げ及びスライド工法、建物の建て起し作業、仮設足場の昇降作業。材伐採時の位置決め、木起し。重量物の移動、機械の裾付け作業。事故、災害時の救助作業 トラスコ品番256-7822 材質スチール 長さ(mm)35(レバー1往復で動くワイヤロープ) 幅(mm)434 質量(kg)4 高さ(mm)215 奥行(mm)86.6 最大径(Φmm)8.3(専用ワイヤーロープ) 径(Φ)×全長(mm)8.3×10(専用付属ワイヤロープ) 最大荷重(t)0.5 破断強度(kN)34.3(ワイヤロープ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする