009310 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463143 009310 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463143 009310 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463143 009310 ポジドライブドライバー355PZ Wera 61463143

ポジドライブドライバー355PZ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61463143 品番 009310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。

先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ1 軸長(mm)80 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番125-8444 軸径(Φmm)4.5 全長(mm)178 材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 質量(g)59.2 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする