Wera
Weraの ドライバー/ビット
Weraの ドライバー
Weraの グリップドライバー
ポジドライブドライバー355PZ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463159
品番
009312
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クラフトフォームハンドルで握りやすく、疲労を感じにくいです。
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ1
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
複合材
トラスコ品番
125-8445
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
298
材質/仕上
軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材
質量(g)
73
商品構成
単品