10205 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463308 10205 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463308 10205 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463308 10205 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463308 10205 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463308 10205 2WAYピッチャー1.5 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 61463308

2WAYピッチャー1.5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61463308 品番 10205
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ハスの実をつけて散水、外せば水差しの2通りで使えて便利です。フタが外せるので、水入れもお手入れも楽にできます。

用途じょうろ&水差し トラスコ品番160-6426 セット内容ハスの実 幅(mm)110 材質/仕上本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、ハスの実:ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE) グリーン 高さ(mm)180 質量(g)250 奥行(mm)390 容量(L)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61463317
2022-06-05
用途:
野菜の水やり

ベランダガーデニング用に購入。
デザインは可愛く、ベランダに馴染んでいます。
本体が樹脂で軽く、錆の心配も無く、1.5リットルと容量も充分かつ軽く持てるのが良いです。
蓮口の取り外しが出来るのも嬉しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする