キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの ネットスポンジ
メラミンスポンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61463326
品番
102372
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
水だけで汚れが落ちます。
トラスコ品番
149-1397
厚さ(mm)
27
材質/仕上
メラミンフォーム
色
白
質量(g)
7
縦(mm)
240
横(mm)
125
繰り返し・詰め替え
対応