シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61463335 品番10-315-2244
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。

用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。 トラスコ品番148-7635 材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)129 使用温度範囲(℃)-20〜100 取り付け形状めねじ取付用 最高使用圧力(MPa)1.6 接続部ねじG3/8メネジ 使用流体空気 空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です) 相手側取付サイズG3/8オネジ
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品説明動画

セイン ホースキット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする