2923602 スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE 61463353 2923602 スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE 61463353 2923602 スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE 61463353 2923602 スナップリングプライヤー8000AE(軸用) GEDORE 61463353

スナップリングプライヤー8000AE(軸用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 使用範囲(mm)19〜60 全長(mm)183 注文コード61463353 品番2923602
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は使用範囲・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

爪先とリングとの接触面が大きく、リングのブレ、ねじれを防ぎ安定した作業が可能です。精度の高い円錐形の先端爪は、焼き入れ処理された軸受鋼で、優れた耐久性があります。先端爪が外側を向いており、リングの飛びを防ぎます。

使用範囲(mm)19〜60 全長(mm)183 材質/仕上特殊クロムバナジウム鋼 質量(g)198 タイプ軸用 爪形状直爪 爪先端径(Φmm)1.8 バネ リング使用範囲(mm)19〜60 用途スナップリングの取り付け、取り外しなど。 トラスコ品番137-4501
注意
※スナップリングプライヤーを使用して作業する際には、必ず安全ゴーグルを着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする