曜日別特売
1304ALT セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza 61463457

セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合プーリ(mm)7~175
内容量1台注文コード61463457品番1304ALT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。

材質/仕上鍛造鋼質量(kg)2表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)爪の届く長さ(mm)185破断荷重(kN)39.24爪の先端厚さ(mm)7.5適合プーリ(mm)7~175トラスコ品番161-2901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする