※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンテナバッグクロスタイコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61463764 品番13-56
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粉体、穀物移送などに最適です。

高さ(mm)1060 トラスコ品番161-0444 ラミネートあり 用途粉体、穀物移送など。 材質/仕上本体:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.6 奥行(mm)1100 間口(mm)1100 投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 外径(mm)Φ1100 最大充填質量(kg)1000 排出口寸法(径×高さ)(mm)Φ500×500 投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×500
注意
※ご使用は1回限りとなります。※防水ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする