※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
太陽工業
太陽工業の フレコンバック、モッコ
太陽工業の フレコンバック
太陽工業の フレコンバック丸型
コンテナバッグクロスタイコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61463773
品番
13-66
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
粉体、穀物移送などに最適です。
高さ(mm)
1060
トラスコ品番
161-0443
ラミネート
なし
用途
粉体、穀物移送など。
材質/仕上
本体:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2.6
奥行(mm)
1100
間口(mm)
1100
投入口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
排出口寸法(径×高さ)(mm)
Φ500×500
投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×500
注意
※ご使用は1回限りとなります。※防水ではありません。