パワーコンビネーションプライヤー8250

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61463825 品番 1429566
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。

用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 トラスコ品番137-2333 全長(mm)160 材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 質量(g)225 取付穴落下防止用ひも:無 ハンドルマルチコンポーネント 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする