GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの プライヤ
GEDOREの その他プライヤ
パイプベンディングプライヤー 2415(銅・アルミ管用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
61463834
品番
1442007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
交換可能のベンディングホイールにより、太さの異なる軟質管の曲げ加工ができます。軟質銅、アルミ管用の曲げ加工に最適です。ハンドルにPVCコーティングが施されており、片手で握りやすいです。
用途
軟質管の曲げ加工に。
トラスコ品番
149-4236
全長(mm)
260
材質/仕上
本体:スチール(ニッケルコーティング)、ハンドル:PVCコーティング
質量(kg)
0.58
タイプ
ミリ用
適合管径(Φmm)
4.75〜6、8〜10
曲げ角度(°)
0〜90