GEDORE
GEDOREの ドライバー/ビット
GEDOREの ドライバー
GEDOREの スタビードライバー
スタビードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
61463886
品番
1531174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0mm
軸長(mm)
25
トラスコ品番
149-1361
全長(mm)
81
材質/仕上
軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム
質量(g)
31
商品構成
単品