スタビードライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61463904 品番 1531190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。

先端形状マイナス 先端サイズ8.0mm 軸長(mm)25 トラスコ品番149-1364 全長(mm)81 材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合ゴム 質量(g)44 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする