GEDORE
GEDOREの ペンチ/プライヤ/ニッパー
GEDOREの ペンチ
GEDOREの 絶縁ペンチ
絶縁ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
61463947
品番
1550942
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62〜64です。
用途
鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。
トラスコ品番
137-2422
全長(mm)
160
材質/仕上
特殊工具鋼(クロムメッキ処理)
質量(g)
228
規格
欧州規格EN60900適合品
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.6