絶縁ペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61463956 品番 1550950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62〜64です。

用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。 トラスコ品番137-2423 全長(mm)180 材質/仕上特殊工具鋼(クロムメッキ処理) 質量(g)288 規格欧州規格EN60900適合品 切断能力(Φmm) ピアノ線1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

絶縁工具の特長と規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/391/
2023-03-16

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする