ポケットルーペモビレント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61464087 品番1710-94
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゆがみの少ないPXM光学樹脂非球面レンズを採用しています。高倍率レンズで眼の負担が少ないです。レンズは傷が付きにくく明るく拡大します。レンズとケースは一体型で、ほこりが入りにくい気密構造です。ドイツデザイン賞受賞しました。高倍率で大口径です。

用途一般検査、観察用。 トラスコ品番161-4861 幅(mm)52 材質/仕上レンズ:PXM光学樹脂 高さ(mm)23 質量(g)28 奥行(mm)59 レンズ径(Φmm)35 倍率(倍)4 レンズ高品質PXM非球面レンズ ワーク径(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする