Forza
スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
爪の届く長さ(mm)
145
145
105
195
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61464096
品番
1750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
トラスコ品番
161-2928
材質/仕上
鍛造鋼
質量(kg)
1.7
表面処理
クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
爪の届く長さ(mm)
145
破断荷重(kN)
19.62
爪の先端厚さ(mm)
2
適合プーリ(mm)
35~140(外掛)、98~185(内掛)