19290 表面抵抗値測定セット DESCO 61464139 19290 表面抵抗値測定セット DESCO 61464139 19290 表面抵抗値測定セット DESCO 61464139

表面抵抗値測定セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61464139 品番19290
参考基準価格(税別)¥309,460 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。

用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。 トラスコ品番171-7522 セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1 幅(mm)100 材質/仕上プラスチック 質量(kg)5.9 測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下 高さ(mm)210 奥行(mm)32 電源単3形アルカリ乾電池(付属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気測定器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-15

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする