※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19-958-9367 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464166 19-958-9367 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464166 19-958-9367 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464166 19-958-9367 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464166 19-958-9367 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464166 19-958-9367 スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン) 61464166

スパイラルホースキット(eSafe残圧除去機能カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61464166 品番19-958-9367
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 トラスコ品番148-7633 全長(mm)930 材質/仕上ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 質量(g)337 最高使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用流体空気 流体温度(℃)-20〜60℃ ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)4 コイル径(mm)42 特性耐久性、柔軟性 継手残圧除去機能付カップリング/ニップル(シリーズ315) コイル長(mm)330
注意
※国内一般製品と互換性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする