SECO(セコ)
SECO(セコ)の 運搬機器
SECO(セコ)の 運搬車輛機器
SECO(セコ)の 二輪車
折りたたみカートRUXXAC クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61464209
品番
2234-41V3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ハンドル背部分に丈夫な網が備わっており、荷物を安定させて運ぶことが可能です。カートを折りたたんだ状態で横方向に移動できます。
用途
工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番
102-8566
全長(mm)
1110
材質/仕上
本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)
6.3
均等荷重(kg)
75
すくい板長さ(mm)
410
すくい板幅(mm)
480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×120×720