※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2645-60YEL ラウンドブルートコンテナ166.6L ラバーメイド 61464306 2645-60YEL ラウンドブルートコンテナ166.6L ラバーメイド 61464306 2645-60YEL ラウンドブルートコンテナ166.6L ラバーメイド 61464306

ラウンドブルートコンテナ166.6L

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード61464306 品番2645-60YEL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

食品衛生法適合商品です。UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。丈夫で密封性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぎます。

トラスコ品番819-4450 適合本体166.6L用 材質/仕上ポリエチレン(PE) 質量(kg)1.2 イエロー 高さ(mm)38 フタの種類かぶせ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする