3/22より値下げ!現場を応援

マルチラジオペンチ 8133

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 61464315 品番 2676079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別) 値下げ
7,798

つかみ、皮むき、切断、圧着など幅広い作業で使用できます。つかみ面には滑り止めのギザが入っています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62〜64です。ハンドルは複合ゴムで握りやすく、力が加わりやすいです。

用途つかみ、ストリッピング、カッティング、圧着などに。 トラスコ品番149-6107 全長(mm)200 材質/仕上特殊工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント 質量(g)200 ハンドル複合ゴム 皮むき能力0.5、1.5、2.5mm2 切断能力(Φmm)中硬線1.6 圧着能力(mm)Φ0.5〜2.5(エンドスリーブ)、Φ1.0〜2.5(絶縁平型端子)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする