マイナスドライバー2150

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 61464324 品番 2822644
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

3種類の複合材で構成されたハンドルは握りやすく、力が加わりやすいです。焼き入れ加工された軸は丈夫で長寿命です。

先端形状マイナス 先端サイズ3.5mm 軸長(mm)75 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番137-2304 軸径(Φmm)3.5 全長(mm)160 材質/仕上軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:複合材 質量(g)55 商品構成単品 色(グリップ)ブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする