PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の スパナ/レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 六角棒レンチL型
ローレット入六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61464358
品番
3212.LH-6
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手やぬれた手でも安全に作業可能です。
用途
油や濡れた現場での作業に。
トラスコ品番
160-8225
セット内容
ホルダ:3212L-1.5・2・2.5・3・4・5・6(mm)×7(本)
形状
L型
材質/仕上
クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
質量(g)
170
先端形状
六角