ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の スイング式ゴミ箱
ダストボックスRWシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61464367
品番
3640030
参考基準価格(税別)
¥81,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
天然木の質感を再現した再生樹脂製の屑入れです。
用途
学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等に
トラスコ品番
148-8610
材質/仕上
側板パネル:PET樹脂(再生100%)、フレーム:スチール(粉体塗装)、回転蓋:ステンレス
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
700
奥行(mm)
300
容量(L)
30
間口(mm)
300
フタの種類
スイング式