SAGOLA
SAGOLAの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
SAGOLAの スプレーガン関連商品
SAGOLAの スプレーガン部品
スプレーガン部品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61464525
品番
56418716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
適合スプレーガンパーツ交換用に。
トラスコ品番
161-2801
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
6.9
適合スプレーガン
10,142,012,101,420,000,000,000,000,000,000
パーツNo.
11(4100 XTREME重力式)